Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.900.15.32
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.32
EAN/GTIN:
     4050413022898
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau Breite 1500, 1x Magnetwand, 1x Lochwand, 1x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule 1250 mm
  • 1 x Magnet- und 1 x Lochwand
  • 1 x Fachboden 220 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1500 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, aufbau arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, Multi-Wand, Werkbank, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,67*
€ 1.685,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,41*
€ 1.674,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,64*
€ 1.621,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,55*
€ 1.583,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,24*
€ 1.538,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 127,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 165,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
015500221
ab € 59,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
014500221
ab € 68,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.