Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren, 2x Schublade, R 36-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.119
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.119
EAN/GTIN:
     4050413002159
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren R 36-16, Leergehäuse mit Sichttüren (Plexiglas), 2x Schubladen +300 (Schubladen)

Artikelbeschreibung:

  • Nutzhöhe für Schubladen: 300 mm, nicht abschließbar
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 2
  • Blendenhöhe in mm: 1x100,1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 80 kg Tragkraft
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1538
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
80,49 kg
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1838 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,18*
€ 743,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,48*
€ 728,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 608,24*
€ 723,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,65*
€ 718,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,44*
€ 689,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,50*
€ 617,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.100VA
ab € 61,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.150VA
ab € 64,76*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.098.200VA
ab € 68,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.090.015
ab € 84,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.090.014
ab € 59,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.