Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Flügeltürenschrank Schublade
>
Artikel
Schublade, inkl. Schienen, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9630-60.098.100VA
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
60.098.100VA
EAN/GTIN:
4050413018815
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Schublade, inkl. Schienen, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg,
Artikelbeschreibung:
Mantelhöhe 85 mm
Rastermaße: R 36-16
Material: Stahlblech
Schubladenanzahl: 1
Blendenhöhe in mm: 1x100
Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Schubladenführungen: kugelgelagert
Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
Gesamttragkraft in kg: 50
Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
Nutzhöhe Gehäuse in mm: 90
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
50 kg
Eigengewicht:
7,49 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
90 mm
... >
Lager 9630
>
Schubladenschränke
>
Schublade R 36-16
Weitere Suchbegriffe:
Werkbankschublade
,
Schubladenschrank Schubladen
,
schublade werkbank
,
Schubladenschrank
,
Schublade
,
T500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinteilekästen Set 20-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132
ab € 39,62*
Zubehör
Metalleinteilung Set 17-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-100
ab € 36,18*
Zubehör
Metalleinteilung Set 17-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-150
ab € 38,71*
Zubehör
Metalleinteilung Set 17-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-75
ab € 34,58*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-100
ab € 13,56*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-150
ab € 14,70*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 75 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-75
ab € 12,97*
Zubehör
Metalleinteilung Set 5-teilig, R 36-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,23*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-100
ab € 16,17*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-150
ab € 17,56*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 36-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-200
ab € 21,90*
Zubehör
Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-100
ab € 21,33*
Zubehör
Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 23,13*
Zubehör
Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-200
ab € 26,16*
Zubehör
Muldenplatten Set 47-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm,
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-130
ab € 56,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen