Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schneidvorrichtung, Schnittbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.35112
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.35112
EAN/GTIN:
     4050413094604
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250mm...
schneidständer senkrecht
schneidständer

Schneidständer senkrecht, Schnittbreite 1250 mm

Artikelbeschreibung:

  • Max. Rollen-Ø 800 mm
  • Max. 200 kg
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1545 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Schneidgerät, Schneidvorrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,85*
€ 892,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,53*
€ 859,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 712,94*
€ 848,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,71*
€ 827,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,08*
€ 804,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,28*
€ 767,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.