| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-07.8930 Herst.-Nr.: 07.8930 EAN/GTIN: 4050413093867 |
| |
|
| | |
| Tablet Tisch-Halterung Artikelbeschreibung: - Elegante und klare Linienführung mit edlen mattglänzenden Oberflächen
- Verfügt über eine stufenlose Winkelvariabilität von 0° bis 88°
- Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Variable Aufnahme aller Tablet-Größen von 7" – 13"
- Symmetrische Öffnung des Halters
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- Drehbar: 360º für Hoch- und Querformat – mit Rastpunkten bei jeweils 90º
- Diebstahlsicherung, wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Kabelmanagement, Öffnung im Halter dient als Durchlass für das Tablet-Ladekabel
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | metallic silber | Breite: | 155 mm | Tiefe: | 183 mm | Höhe: | 242 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ergonomie, Tablet Holder |
| | |
| |