| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-07.8931 Herst.-Nr.: 07.8931 EAN/GTIN: 4050413093874 |
| |
|
| | |
| Tablet Tisch-Halterung mit Schwenkarm Artikelbeschreibung: - Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Höhe Tischsäule: 295 mm
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Ausladung Arm: 365 mm; schwenkbar: 180°
- Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke
- Variable Aufnahme aller Tablet-Größen von 7" – 13"
- Symmetrische Öffnung des Halters
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- Drehbar: 360º für Hoch- und Querformat – mit Rastpunkten bei jeweils 90º
- Diebstahlsicherung, wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Kabelmanagement, Öffnung im Halter dient als Durchlass für das Tablet-Ladekabel
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | metallic silber | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 210 mm | Höhe: | 440 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ergonomie, Tablet Holder |
| | |
| |