| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-07.8933 Herst.-Nr.: 07.8933 EAN/GTIN: 4050413093898 |
| |
|
| | |
| Tablet Wand-Halterung Artikelbeschreibung: - Sichere und flache Befestigung an Wänden/Multi-Wänden
- Universell und flexibel einsetzbar
- Einfache Montage
- Variable Aufnahme aller Tablet-Größen von 7" – 13"
- Symetrische Öffnung des Halters
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- Drehbar: 360º für Hoch- und Querformat – mit Rastpunkten bei jeweils 90º
- Diebstahlsicherung, wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Kabelmanagement, Öffnung im Halter dient als Durchlass für das Tablet-Ladekabel
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | metallic silber | Breite: | 85 mm | Tiefe: | 180 mm | Höhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ergonomie, Tablet Holder |
| | |
| |