Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1012
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1012
EAN/GTIN:
     4050413076952
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1100
Weitere Informationen:
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035
Rastermaß:
R 36-24
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
56,21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, leergehäuse, Gehäuse, Schubladenschrankgehäuse, T736
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,44*
€ 566,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,60*
€ 533,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.30V18CNC
ab € 134,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.40V18CNC
ab € 149,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V10
ab € 100,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V18
ab € 110,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V10
ab € 102,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V18
ab € 112,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V10
ab € 104,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V18
ab € 115,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V10
ab € 108,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V18
ab € 120,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V10
ab € 111,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V18
ab € 123,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.250V10
ab € 114,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.250V18
ab € 129,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.300V10
ab € 117,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.