Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 36-24, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.10.200V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.10.200V18
EAN/GTIN:
     4050413063884
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 36-24, Blendenhöhe 200 mm, Tragkraft 180 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 181 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 180
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 183
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
180 kg
Eigengewicht:
14,41 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH75
ab € 59,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH50
ab € 56,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH100
ab € 64,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH50
ab € 48,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH75
ab € 54,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH100
ab € 55,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH150
ab € 63,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH200
ab € 69,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH75
ab € 54,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH100
ab € 59,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH150
ab € 65,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH200
ab € 86,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH50
ab € 68,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH75
ab € 75,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
172BLH50
ab € 66,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.