Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1013
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1013
EAN/GTIN:
     4050413021020
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
57,89 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1319 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,85*
€ 593,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,45*
€ 586,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,01*
€ 583,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,83*
€ 573,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,47*
€ 495,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.30V18CNC
ab € 134,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.40V18CNC
ab € 150,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V10
ab € 100,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V18
ab € 110,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V10
ab € 102,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V18
ab € 112,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V10
ab € 104,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V18
ab € 115,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V10
ab € 108,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V18
ab € 120,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V10
ab € 111,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V18
ab € 123,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.250V10
ab € 114,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.250V18
ab € 129,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.300V10
ab € 117,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.