Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1080
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1080
EAN/GTIN:
     4050413019874
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
45,9 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,15*
€ 439,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,16*
€ 421,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V10
ab € 100,90*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V18
ab € 110,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V10
ab € 102,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V18
ab € 112,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V10
ab € 104,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V18
ab € 115,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V10
ab € 108,93*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V18
ab € 120,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V10
ab € 111,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V18
ab € 123,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.300V10
ab € 117,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.300V18
ab € 135,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.050V07
ab € 97,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.075V10
ab € 99,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.