Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 36-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.10.300V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.10.300V18
EAN/GTIN:
     4050413063907
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 36-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 180 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 181 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 180
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 283
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
180 kg
Eigengewicht:
14,57 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH75
ab € 59,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH50
ab € 56,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH100
ab € 64,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH50
ab € 48,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH75
ab € 53,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH100
ab € 55,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH150
ab € 62,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH200
ab € 69,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH75
ab € 54,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH100
ab € 59,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH150
ab € 65,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH200
ab € 86,79*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH50
ab € 68,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH75
ab € 75,49*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
172BLH50
ab € 66,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.