Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 500 mm, R 36-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1090
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1090
EAN/GTIN:
     4050413063754
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 36-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 800
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
48,95 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
919 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.30V18CNC
ab € 134,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.40V18CNC
ab € 149,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V10
ab € 101,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.100V18
ab € 110,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V10
ab € 102,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.125V18
ab € 112,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V10
ab € 104,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.150V18
ab € 115,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V10
ab € 108,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.175V18
ab € 120,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V10
ab € 111,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.200V18
ab € 123,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.250V10
ab € 114,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.250V18
ab € 129,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.10.300V10
ab € 117,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.