Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 48-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-1313
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     1313
EAN/GTIN:
     4050413064386
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Gehäuse, Tiefe 736 mm, R 48-24

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 1200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
70,24 kg
Breite:
1305 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1319 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Gehäuse, Schubladenschrankgehäuse, T736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,61*
€ 750,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,28*
€ 738,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,69*
€ 733,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 612,41*
€ 728,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,91*
€ 623,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.100V18
ab € 140,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.125V18
ab € 142,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.150V18
ab € 146,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.175V18
ab € 152,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.200V18
ab € 158,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.250V18
ab € 166,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.13.075V10
ab € 125,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.