Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-139BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     139BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003972
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 8 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,49 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Metalleinteilung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,43*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,65*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,38*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,55*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.