Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-117BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     117BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003545
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 3 x TW 100 mm
  • 2 x TW 150 mm
  • 3 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,39 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,62*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,39*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,54*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,64*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.