Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4C150-1
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4C150-1
EAN/GTIN:
     4050413026759
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 1500 mit Obergestell

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, workergo, Arbeitsplatzlinie, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,20*
€ 820,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,57*
€ 788,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,56*
€ 783,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,82*
€ 766,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,85*
€ 745,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,27*
€ 704,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.103
ab € 48,29*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.983.15
ab € 32,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.8915.1
ab € 98,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.915.220
ab € 62,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.915.320
ab € 67,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.915.420
ab € 78,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.