Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4C150-6
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4C150-6
EAN/GTIN:
     4050413026858
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 1500 mit Obergestell , 1x Energiekanal, 3x Fachboden, 2x Schwenkarm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Fachboden 220 mm
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
  • 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, workergo, Arbeitsplatzlinie, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Fachboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,76*
€ 1.739,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,23*
€ 1.703,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.421,11*
€ 1.691,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.410,34*
€ 1.678,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,69*
€ 1.631,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,53*
€ 1.591,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,43*
€ 1.548,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
015500221
ab € 59,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
014500221
ab € 68,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.