Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 2000 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4C200-3
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4C200-3
EAN/GTIN:
     4050413026803
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 2000 mit Obergestell , 4x Lochplatte, 4x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 3 x Tragsäule
  • 4 x Lochplatten
  • 2 x Fachboden 320 mm
  • 2 x Fachboden 220 mm
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Multi-Wand, workergo, Arbeitsplatzlinie, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Lochwand, Fachboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,95*
€ 1.508,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,67*
€ 1.482,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.237,02*
€ 1.472,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.227,73*
€ 1.461,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,62*
€ 1.426,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,91*
€ 1.391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,81*
€ 1.345,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,58*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 164,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
015500221
ab € 59,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
014500221
ab € 68,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.