Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel A4 mit Wandhalter, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-5512
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     5512
EAN/GTIN:
     4050413093829
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard

Infotafel A4 mit Wandhalter, 20 Stück

Artikelbeschreibung:

  • farbig sortiert
  • Komplettset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
  • Wandhalter aus Metall mit 20 Sichttafeln im Format A4
  • Reitern mit blanko Einsteckschildern
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
farbig sortiert
Material:
Stahlblech
Breite:
460 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Sichttafel, Sichttafelsystem, Wandhalter, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.