Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.098.150VA-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.098.150VA-75
EAN/GTIN:
     4050413045637
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm, Tragkraft 75 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 135 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 75
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 140
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 18-24
Schubladenanzahl:
4 Stück
Blendenhöhe in mm:
4x150
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
80,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132
ab € 39,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132-075
ab € 38,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-100
ab € 36,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-150
ab € 39,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-75
ab € 34,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-100
ab € 13,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-150
ab € 14,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-75
ab € 12,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-100
ab € 16,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-150
ab € 17,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-75
ab € 15,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-200
ab € 21,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-100
ab € 21,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 23,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.