Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 36-16, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.098.300VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.098.300VA
EAN/GTIN:
     4050413018822
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 36-16, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 50 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 185 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 50
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 290
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
50 kg
Eigengewicht:
11,73 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132
ab € 39,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132-075
ab € 38,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-100
ab € 35,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-150
ab € 38,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-75
ab € 34,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-100
ab € 13,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-150
ab € 14,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-75
ab € 12,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-100
ab € 16,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-150
ab € 17,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-75
ab € 15,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-200
ab € 22,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-100
ab € 21,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 23,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.