Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 36-16, Schubladenanzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-90.701
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     90.701
EAN/GTIN:
     4050413006447
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 36-16, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 7x100, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
103,16 kg
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, T500, Betriebseinrichtungen, Schranksystem, Lagersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,43*
€ 1.089,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,23*
€ 1.085,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 906,30*
€ 1.078,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 899,71*
€ 1.070,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,59*
€ 1.034,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,32*
€ 994,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,70*
€ 926,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132
ab € 39,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132-075
ab € 38,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-100
ab € 36,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-150
ab € 38,69*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-141-75
ab € 34,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-100
ab € 13,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-150
ab € 14,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-75
ab € 12,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144-200
ab € 17,28*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-100
ab € 16,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-150
ab € 17,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-75
ab € 15,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-146-200
ab € 21,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-100
ab € 21,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136-150
ab € 23,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.