Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Tiefe 500, R 36-16, 8 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-90.701A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     90.701A
EAN/GTIN:
     4050413006454
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Tiefe 500, R 36-16, 8 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 7x 100, 1x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
103,16 kg
Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bedrunka & hirth schubladenschrank, schubfach schrank, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,54*
€ 1.108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,95*
€ 1.098,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 916,51*
€ 1.090,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 909,38*
€ 1.082,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,29*
€ 1.051,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,54*
€ 1.012,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,55*
€ 941,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.098.530A
ab € 20,37*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-132A
ab € 41,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-139A
ab € 32,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-136A
ab € 24,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
198-144A
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.