Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 750, Dreieck-Platte, Buche Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-BE1.6075K25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     BE1.6075K25
EAN/GTIN:
     4050413027039
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte

Arbeitsplatte workergo Tiefe 750, Dreieck-Platte geeignet für Klemmfeststellung, Buche Multiplex

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 600
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, Arbeitsplatte, Buche Multiplex, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, workergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.