Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 600, Dreieck-Platte, Buche Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-BE1.7560K25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     BE1.7560K25
EAN/GTIN:
     4050413027053
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte

Arbeitsplatte workergo Tiefe 600, Dreieck-Platte geeignet für Klemmfeststellung, Buche Multiplex

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 750
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, Arbeitsplatte, Buche Multiplex, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, workergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.