Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 600, Dreieck-Platte, Buche Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-BE1.9060K25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     BE1.9060K25
EAN/GTIN:
     4050413027084
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte

Arbeitsplatte workergo Tiefe 600, Dreieck-Platte geeignet für Klemmfeststellung, Buche Multiplex,

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 900
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, Arbeitsplatte, Buche Multiplex, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, workergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.