Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workergo Tiefe 600, Eck-Platte abgeschrägt, Buche Multiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-BE2.7560K25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     BE2.7560K25
EAN/GTIN:
     4050413027770
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte

Arbeitsplatte workergo Tiefe 600, Eck-Platte abgeschrägt geeignet für Klemmfeststellung, Buche Multiplex

Artikelbeschreibung:

  • zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung bei Klemmfeststellung
  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 750
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, Arbeitsplatte, Buche Multiplex, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche, workergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.