Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.1260.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.1260.50
EAN/GTIN:
     4050413077829
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1250
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: MDF-Platte, arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.