Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.2560.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.2560.30
EAN/GTIN:
     4050413085817
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: MDF-Platte, arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.