Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.2560.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.2560.50
EAN/GTIN:
     4050413078017
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Material:
MDF-Platte mit HPL-Belag
Standardfarbe:
RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: MDF-Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge), Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.