Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 20 x 20 x 1,5 mm
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 20 x 20 x 1,5 mm
BA-Profil, Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 2600 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C977-492564
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     492564
EAN/GTIN:
     4004338492564
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
49256 4
Gewicht pro PE (kg):
0.780 kg
EAN-Nr.:
4004338492564
Grundpreisbasis:
m
VE:
1
Länge 1:
2600 mm
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Material 1:
Aluminium
Material/Oberfläche:
Aluminium, natur
Oberfläche:
natur
Oberfläche / Farbe:
natur
Querschnitt:
Vierkantrohr
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Ägypten
VE-Typ:
Stück
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.