Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Werkzeugschrank WST mit Tür, 540 mm breit, 545 mm tief für MFW/MFR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C993-18569
Hersteller:
Topregal
Herst.-Nr.:
18569
EAN/GTIN:
4251373296347
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Dieser Werkzeugschrank / Werkstattschrank aus Stahl mit blauer Tür und den Maßen 540 mm x 545 mm x 570 mm begeistert mit seiner hochwertigen Ausfertigung. Er ist 2-farbig lackiert. Der robuste Stahl hält auch dem härteren Werkstattalltag stand. Ideal verstaut werden können darin Werkzeuge, Kleinteile, Zubehör und mehr. Im Schrank befindet sich ein Fach, das über die komplette Höhe variabel eingehängt und als Ablagefläche benutzt werden kann. Der Schrank ist abschließbar. Es sind zwei Schlüssel im Lieferumgang enthalten. Der Werkzeugschrank WST eignet sich optimal für die Verwendung in Kombination mit unseren Lagerregalen und Multifunktionswerkbänken mit einer Tiefe von 600 mm. Sie können aufgrund der speziellen Bauweise ohne Weiteres auf die Traversenebenen aufgelegt werden und fixieren sich dort von selbst. Beachten Sie: Wenn Sie die Werkzeugschränke in bestehende Regalebenen integrieren, entfällt das Stück des Regalbodens, in dem der Werkzeugschrank eingelegt werden soll. Für diesen Fall bieten wir einen einzelnen; 550 mm breiten Holzboden an, der in Kombination mit einem Werkzeugschrank ein 1100 mm breites Feld komplett ausfüllt. Die Werkzeugschränke und Regalböden können beliebig auf der Regalebene angeordnet werden. Mit entsprechendem handwerklichen Geschick können die bestehenden Böden auch eigenständig von Ihnen angepasst werden.
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Werkzeugschrank (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
topregal werkzeugschrank
,
material werkzeugschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen