Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 1500 mm - mit TE Typ K Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 1500 mmmit TE Typ K Temperatursensor (Glasseide)
Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 1500 mmmit TE Typ K Temperatursensor (Glasseide)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 0645
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0645
EAN/GTIN:
     4029547004469
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Das Thermopaar ist ideal für die schnelle und einfache Messung der Lufttemperatur. Der flexible Thermodraht kann beispielsweise durch Bohrungen, Spalten oder Türdichtungen verlegt werden. Nutzen Sie das flexible Thermopaar mit Glasseidenisolierung z.B. zur Ausmessung von Klimakammern, Härte- oder Trocknungsöfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
1500 mm
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Digitalthermometer, Temperatur Messgerät, Temperatur sensor, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Temperaturmessgeräte, Temperaturmessung, Thermometer, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,56* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4441275
ab € 52,31*
Zubehör
RS Pro
7877775
ab € 32,45*
Zubehör
RS Pro
7877771
ab € 31,11*
Zubehör
RS Pro
3630294
ab € 6,61*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 18,19*
Zubehör
RS Pro
7621112
ab € 33,49*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.480,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.