Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Autohalterung für Smartphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Autohalterung für Smartphones
Kensington Autohalterung für Smartphones
Kensington Autohalterung für Smartphones
Kensington Autohalterung für Smartphones
Kensington Autohalterung für Smartphones
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K39217EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K39217EU
EAN/GTIN:
     5028252291224
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Sicherer Halt für Ihr Smartphone während der Fahrt – selbst in einer Schutzhülle. Die Kensington Smartphone-Autohalterung für Windschutzscheibe/Lüftungsschlitze lässt sich in Sekundenschnelle anbringen und sorgt dafür, dass Sie Ihr Smartphone immer im Reichweite haben.

Verstellbare Seitenhalterungen (ausziehbar auf bis zu 7cm) passen sich an Ihr Smartphone oder andere Mobilgeräte an
Universelle Halterung passend für alle Fahrzeuge; Installation in Sekunden (mit Halterungen für Windschutzscheibe und Lüftung)
Extragroßer Saugnapf bietet starken Halt auch in unwegsamem Gelände
Flexibler 11cm langer Arm für optimale Positionierung
Verstellbare Auflagen geben Stabilität und verhindern das Herunterfallen des Smartphones bei der Freigabe
Quick Release per Knopfdruck für schnelle Entnahme des Smartphones
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
54 mm
Verpackungstiefe:
159 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
300 g
Handy-Gerätetyp:
MP3 Spieler, MP4-Player, Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Passive Halterung
Ausrichtung:
Horizontal/Vertical
Kompatibilität:
iPhone 4S, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 3GS, iPhone 5c
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.