| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K55401WW Herst.-Nr.: K55401WW EAN/GTIN: 0085896554011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kensington Anti-Ermüdungsmatte kombiniert höchsten Komfort durch Gelpolsterung mit professioneller Haltbarkeit und ist der perfekte Begleiter für Steharbeitsplätze. Die Anti-Ermüdungsmatte maximiert die gesundheitlichen Vorteile des Stehens während der Arbeit. Sie ist aus hochwertigsten Materialien hergestellt und ergonomisch konstruiert, um Ermüdungserscheinungen an Beinen, Rücken und Füßen in Büro, Labor, Werkstatt, Küche oder Garage zu reduzieren.
Ergonomische Konstruktion fördert die Durchblutung und vermindert Ermüdungserscheinungen an Beinen, Rücken und Füßen durch eine bessere Druckverteilung und eine deutliche Reduzierung des Auflagedrucks. Der patentierte Formschaum aus Kautschuk-Gel ist 17mm dick und ist dem dickeren Polyurethanschaum bei Konkurrenzprodukten deutlich überlegen. Seine unübertroffene Reißfestigkeit, die leicht zu reinigende, wasserundurchlässige und ölbeständige Oberfläche, die verbesserte Stoßdämpfung und die bessere Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen gewährleisten, dass die Matte im Lauf der Zeit nicht kaputt geht oder komprimiert wird. Die NFSI-zertifizierte rutschhemmende Oberfläche reduziert die Rutschgefahr und sorgt dafür, dass die Matte an ihrem Platz bleibt. Die ADA-konforme abgeschrägte Kante sorgt dafür, dass sich die Matte weder aufrollt noch zur Stolperfalle wird, und bietet einen Winkel von 18°, damit Bürostühle mühelos darauf gerollt werden können. Die nicht-toxischen & schwer entflammbaren Materialien sind Vinyl- und Biphenol A-frei, erfüllen strengere Umweltstandards als die meisten Konkurrenzprodukte mit Polyurethanschaum und entsprechen den Brandschutznormen nach CAL-117. Wird flach liegend versandt, um unerwünschte Knicke und gewellte Kanten zu vermeiden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mattengröße (B x T): | 934.72 x 647.7 mm | Dicke: | 33.02 mm | Gewicht: | 1950 g | Paketgewicht: | 1632.93 g | Form: | Rechteckig | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Schaum | Rutschfest: | Ja | Wasserfest: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |