Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Canon PIXMA G2570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     855-7828787
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5804C006
EAN/GTIN:
     4549292205145
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem schnellen und einfach bedienbaren 3-in-1-Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintentanks kannst du deine Druckkosten zu Hause erheblich senken. Hohe Druckgeschwindigkeit. HOHES Sparpotential. Mit diesem schnellen, preisgünstigen und effizienten MegaTank Multifunktionssystem kannst du zu Hause Dokumente drucken, kopieren und scannen und dabei richtig sparen. Mit den nachfüllbaren Tintentanks druckt ein einziger Satz Tintenflaschen bis zu 8.100 SW-Seiten – damit sind die Betriebskosten im Vergleich zu Druckern mit Tintenpatronen erfreulich niedrig. Besonders geringe Betriebskosten Dank der nachfüllbaren Tintentanks mit hoher Kapazität kannst du über die gesamte Lebensdauer des Druckers erhebliche Einsparungen erzielen. Die Tinte reicht zum Drucken von bis zu 6.000 Seiten in Schwarzweiß (7.600 im Sparsam-Modus) bzw. bis zu 7.700 Seiten in Farbe (8.100 im Sparsam-Modus). Einfache Bedienung Das übersichtliche 1,2-Zoll-LC-Display ermöglicht eine einfache Bedienung, und ein Druckkopf ist mit einem Handgriff installiert Produktivität in hoher Geschwindigkeit Die hohe Dokumentendruckgeschwindigkeit liefert 11,0/6,0 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß/Farbe. Einfache Wartung zu Hause Die austauschbare Wartungskassette lässt sich ganz einfach allein austauschen und Tintenflaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform. Viele kompatible Druckmedien Das magnetische oder das matte Fotopapier bieten zu Hause diverse Möglichkeiten, der Kreativität freien Lauf zu lassen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Iron-On Transfer, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 1200 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
89 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.2 Zoll
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
494 mm
Verpackungstiefe:
499 mm
Verpackungshöhe:
277 mm
Paketgewicht:
10100 g
Breite:
416 mm
Tiefe:
557 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
6000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
7700 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz):
7600 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY):
8100 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
IJ Printer Assistant Tool
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
14 W
Stromverbrauch (Standby):
0.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.1 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
6 Seiten pro Minute
Randloser Druck:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
205
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 211,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 191,37*
€ 213,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 200,74*
€ 221,63*
5 Tage
204
pro Stück
€ 1,00*
ab € 204,41*
€ 224,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 205,11*
€ 225,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.