Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1018719 Herst.-Nr.: 3706493 EAN/GTIN: 4026056005413 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore Bajonett Kombinations-Filter A2 P3 für Gase und Partikel
Die Premium Ersatzfilter eignen sich für die Dräger Halbmasken X-plore 3300, 3500 oder Vollmaske X-plore 5500.
Schutz des A2 P3 Filters Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A2) und einem Partikelfilter (P3). Der Gasfilter filtert organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65°C bis zu einer Konzentration der Filterklasse 2 (Konzentration von max. 5.000 ppm) und der Partikelfilter filtert mindestens 99,95% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 30-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.
Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie daran, dass: - bei Gasfiltern ein spürbarer Geschmack / Geruch auftritt - bei Partikelfiltern der Atemwiderstand merklich zunimmt - bei Kombinationsfiltern eines der beiden auftritt
Der Dräger A2 P3 Filter schützt gegen: - Staub - Zellstoff - Gips - Zementstaub - Kalkstein - Rost - Spachtelmasse - GFK - Eisenstaub - Mehlstaub - Granit - Silikon - Stein- und Betonstaub - Holz - Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis - Schweißrauch (unlegiert und Zink) - Glas- und Mineralfasern - Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung - Anti-Fouling-Lacke - Stahlstaub (hochlegiert) - Kobalt- und Berylliumstaub - Schweißrauch (hochlegiert) - Benzol - Aluminiumoxide
Anwendungsbereiche des Dräger A2P3 Filters: - Bauarbeiten - Staubarbeiten - Abrissarbeiten - Renovierungsarbeiten - Sanierungsarbeiten - Sägearbeiten - Maler- und Lackierarbeiten - Bohrarbeiten - Gartenarbeit - Schleifarbeiten - Schimmel-Entfernung - Holzarbeiten - Feldarbeiten - Tierzucht - Autoreparatur - Bootsbau - Schweißarbeiten (hochlegiertes Material) Weitere Informationen: | | Hersteller Nr.: | 3706493 | Typ DE: | Atemschutzfilter | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Sammelschienenmodul, dräger partikelfilter bajonet, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske dräger, einmal halbmaske, atemschutzset ffp3, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 2 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,71* | € 10,84* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,72* | € 10,89* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 7,32* | € 11,19* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 8,185* | € 11,495* | | | | | | | | 2 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 8,22* | € 11,825* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Paar | Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 21,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|