Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 3300 Maler Halbmasken-Set inkl. A2 P3 Kombi-Filter Größen S/M/L gegen Gase, Dämpfe, Fein-Staub und Partikel Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3708069
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3708069
EAN/GTIN:
     4226350880093
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe S mit zwei A2P3 Kombi-Filtern
- Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken
- Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort der Halbmaske für Mann und Frau durch einstellbare elastische Bänderung
- Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil

Schutz des A2P3 Filters
Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (A2) und einem Partikelfilter (P3). Der Gasfilter filtriert organische Gase und Dämpfe bis zu einer Konzentration der Filterklasse 2 und der Partikelfilter P3 hat die höchste Schutzstufe.

Schutz gegen:
- Staub
- Rauch
- Zellstoff
- Gips
- Zementstaub
- Kalkstein
- Rost
- GFK
- Spachtelmasse
- Eisenstaub
- Mehlstaub
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz-Staub
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Stahlstaub (hochlegiert)
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Glaswolle
- Lackfarbe
- Emaillelack
- Verdünnungsmittel
- Lösemittel
- Öllack
- Färbemittel
- Klebestoffe
- Harze
- Terpentin
- Lösemittelhaltige Stoffe
- Pestizide & Insektizide
- Pulverförmige Düngemittel
- Räuchermittel

Anwendungsbereiche:
- Bauarbeiten
- Trockenbau
- Staubarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Löten
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Feldarbeiten
- Tierzucht
- Autoreparatur
- Bootsbau
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Größe:
S
Norm:
EN 140:1998, EN 14387:2004
Ausführung:
Halbmaske mit Filter
Gewicht:
340 g
Schutzstufe:
A2 P3 R D
Material-Maskenkörper:
DrägerFlex
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lösemittelmaske, Kombifilter A, dräger kombifilter a2p3, kombifilter a2p3, kombifilter a, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,46*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,13*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 36,22*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 36,05*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 36,30*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 35,45*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,83*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 114,89*
Ähnlich
Dräger
R55800
ab € 95,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.