Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 6300 Vollmaske aus EPDM mit Standard-Rd40-Anschluss Rd40 Maske geeignet für Farben, Lacke, Schreinerarbeiten, Landwirtschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Dräger X-plore 6300 Vollmaske aus EPDM mit Standard-Rd40-Anschluss Rd40 Maske geeignet für Farben, Lacke, Schreinerarbeiten, Landwirtschaft
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R55800
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55800
EAN/GTIN:
     4026056002405
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Dräger X-plore 6300 Vollmaske - Technik für das Leben.

Schützen Sie Ihre Atemwege mit Dräger.

Egal, ob es sich um Heimwerker-, Bau-, Maler-, Schleif-, Chemie- oder andere industrielle Tätigkeiten handelt, es ist wichtig, sich zu schützen, insbesondere das Gesicht und die Atemwege. Dräger bietet hochwertige Geräte mit innovativen Technologien für Komfort und Sicherheit. Die Vollgesichtsmaske X-plore 6300 wurde entwickelt, um gleichzeitig Augen- und Atemschutz zu bieten.

Hochwertige Maske für außergewöhnlichen Schutz

Für eine unverzerrte Sicht hat Dräger eine Maske entwickelt, die das Beschlagen verhindert, da der Mund-Nasen-Bereich vom Rest isoliert ist, so dass die ausgeatmete Luft austritt, ohne durch den Augenbereich zu gehen.

Anwendungsbereiche:

- Industrie
- Zimmerei, Renovierung, Abriss, Bau
- Landwirtschaft
- Malerarbeiten

Die Vorteile auf einen Blick:

- 5-Punkt-Bänderung für maximalen Komfort.
- Doppelte Dichtung - zuverlässiger Schutz
- PPMA-Plexiglasvisier für verzerrungsfreie Sicht
- Der Maskenkörper besteht aus langlebigem und hypoallergenem EPDM
- Niedriges Filterprofil und daher großzügiges Sichtfeld
- Kompatibel mit Rd40-Filtern (ABEK1, A2 P3, Pure P3, usw.)
- Standard: CE gemäß EN 1481
Weitere Informationen:
Material:
TPE
Größe:
Universalgröße
Filter-Anschluss:
RD40
Scheibe:
kratzfestes PMMA (Plexiglas) mit großem 180°-Weitwinkel
Ursprungsland:
CN
Länge:
155 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,47*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,16*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 29,82*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,89*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,92*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,14*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,05*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,74*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 97,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.