Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 5500 Vollmaske vollwertiger Sichtschutz und Atemschutz Maske in Universalgröße nach Industrienorm EN 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Dräger X-plore 5500 Vollmaske vollwertiger Sichtschutz und Atemschutz Maske in Universalgröße nach Industrienorm EN 136
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R55270
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55270
EAN/GTIN:
     4026056001057
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger X-plore 5500 Atemschutz-Maske in Universalgröße
- Mehrweg Vollgesichts-Maske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern
- Die großflächige Sichtscheibe bietet dem Träger ein großes Sichtfeld
- Der sichere Bajonettverschluss verhindert ein falsches montieren der Filter
- Komfortable und universelle Passform für sicheren Schutz und dichten Sitz bei allen Gesichtsformen
- Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil
Weitere Informationen:
Material:
EPDM
Größe:
Universalgröße
Filter-Anschluss:
Bajonett
Scheibe:
Polycarbonat (mit weitem Sichtfeld)
Ursprungsland:
CZ
Länge:
150 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, Vollmaske-Sichtscheibe, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, vollmaske easylock, X-plore8000, Atemschutz, Gebläseeinheit, Filter, Haube, Adapter, Gürtel, Schutzvisier
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,47*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,20*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 29,82*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,90*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,76*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,03*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,25*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,49*
Ähnlich
Dräger
R55800
ab € 95,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.