Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC Plus Safe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-481050171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
481050171
EAN/GTIN:
4006793856714
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC Plus Safe ist mit hochfunktionalen Zahlenschlössern ausgerüstet und hält das Werkzeug sicher unter Verschluss. Der robuste, flugtaugliche Doppel-Aluminiumrahmen sowie die rutschhemmende X-ABS-Kunststoffhülle machen den CLASSIC Plus Safe langlebig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Der Koffer besitzt eine große, frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit bis zu 50 Einsteckfächer. Im Deckel befinden sich zwei zusätzliche, kleinere Fächer für Visitenkarten als auch Stiftschlaufen und ein Dokumentenfach. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für ein höchstes Maß an Tragekomfort sorgt. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem individuellen Zahlencode versehen und schützen so vor ungewollten Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium-Werkzeugkoffer mit individuell einstellbaren Zahlenschloss.
Top Features:
stabile Hülle aus X-ABS-Kunststoff mit Doppel-Aluminiumrahmen sorgt für Flugtauglichkeit | Zahlenschloss bietet Schutz vor Werkzeugdiebstahl | große Bodenschale mit Abdeckplatte | mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern | Fach für Dokumente und Visitenkarten im Deckel
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
4600.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
parat werkzeugkoffer kunststoff
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer parat
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
langlebig
,
einsteckfächer
,
flugtauglich
,
schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandklammern-Set
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen