Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVER Style
SILVER Style
SILVER Style
SILVER Style
SILVER Style
SILVER Style
SILVER Style
Artikel-Nr.:
     CD5AL-485040171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     485040171
EAN/GTIN:
     4006793866713
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
PARAT verpasste dem Top- Seller aus der SILVER- Produktreihe ein komplettes Facelift und ernennt ihn zum SILVER Style. Die neu designte Kofferschale besteht aus dem innovativen, strapazierfähigen und rutschfesten Oberflächenmaterial X-ABS. Er ist wie gewohnt belastbar, kompakt und unschlagbar im Preis- Leistungsverhältnis. Mit 21 Einsteckfächern, einer Abdeckplatte mit sechs großen Einsteckfächern und der individuell einteilbaren Bodenschale, sorgt er für die gewohnte PARAT-Ordnung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Stilsicherer Allrounder.
Top Features:
Kofferschale im neuen Design und aus strapazierfähigem, rutschfestem X-ABS | frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte | alles in Ordnung, dank insgesamt 27 genähten Einsteckfächern | widerstandsfähig und belastbar, durch verstärkten Doppel- Aluminiumrahmen | im Rahmen versenkte Kippzylinderschlösser sichern den Kofferinhalt vor Diebstahl
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
180.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl® | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
3700.0 g
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, piloten koffer, pilotenkoffer parat, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, alu, schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,74*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,89*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,56*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,07*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.