Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig
CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig
CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig
CP-7 Werkzeugtafel 2-seitig
Artikel-Nr.:
     CD5AL-491000551
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     491000551
EAN/GTIN:
     4006793642614
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Diese hochwertige, 160 mm hohe Werkzeugtafel von PARAT kann 2-seitig mit Werkzeugen besteckt werden. Inkludiert sind je ein CP-7 Werkzeughalter für Werkzeuge bis 11 bzw. 15 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Zweiseitige CP-7 Werkzeugtafel zum nachrüsten
Top Features:
hochwertiges Con-Pearl® Material | ideal für die Aufbewahrung von Schraubendrehern | Zubehör für alle Cargo-Werkzeugkoffer
Material:
Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Gewicht:
340.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer parat, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, werkzeugkoffer, tafel, separation, zubehör, schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
588050171
ab € 194,58*
Zubehör
Parat
588070171
ab € 189,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.