Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™
Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag L
Artikel-Nr.:
     CD5AL-689570171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     689570171
EAN/GTIN:
     4006793002401
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Wohin die Reise auch geht: Der rollbare Premium-Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™ von PARAT ermöglicht Sicherheitsbehörden – etwa an Flughäfen – das beschädigungsfreie Öffnen bei Kontrollen. Damit auch beim Transport selbst alles heil bleibt, verfügt der Koffer außerdem über einen Doppel-Aluminiumrahmen sowie eine extrem robuste X-ABS-Außenschale. Im Innern finden bis zu 50 Werkzeuge in hochwertig vernähten Einsteckfächern Platz; weitere Utensilien können in der mit 88 mm nun extratiefen Bodenschale untergebracht werden. An diese gelangt der Anwender dank des neuen Bodenplattenaufstellers völlig problemlos, wobei auch die Werkzeuge in den Einsteckfächern jederzeit gut erreichbar bleiben. Praxisorientiert zeigt sich der TSA LOCK™ gesicherte Rollen-Werkzeugkoffer des Weiteren durch die neue Wasserwaagenhalterung, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie das Dokumentenfach im Kofferdeckel. Obwohl der Trolley-Koffer mit gerade einmal 8 Kilogramm Leergewicht bis zu 30 Kilogramm Gewicht „schluckt“, lässt er sich dank 4-fach-Teleskopauszug sowie den jetzt noch größeren Leichtlaufrollen selbst auf unebenen Flächen bequem transportieren. Natürlich verfügt der CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™ auch über Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Lock & Roll: der rollbare KingSize Koffer mit TSA LOCK™-Sicherheitsschloss
Top Features:
Großes Innenraumvolumen von ca. 36 Litern | Stabile X-ABS-Kunststoffschalen | 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge | Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung | Sicherer und leichtgängiger Transport dank TSA LOCK™-Sicherheitsschloss und großem Rollendurchmesser
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
8000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, parat rollenkoffer, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, rollkoffer, trolley, groß, flugtauglich, tsa, schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,34*
€ 319,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,72*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,83*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 5,75*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,08*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,94*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,38*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,72*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,40*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,41*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.