Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARACTIVE 35 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CD5AL-81000151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     81000151
EAN/GTIN:
     4006793004160
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Unsere neue PARACTIVE Serie setzt innovative Maßstäbe in Sachen Werkzeugaufbewahrung. Der raffiniert designte Koffer überzeugt nicht nur mit seiner praktischen und durchdachten Inneneinrichtung, sondern sorgt auch durch seinen roten Aluminiumrahmen und der griffigen, schwarzmatten Außenhülle aus X-ABS für einen besonderen Blickfang. Der PARACTIVE 35 S verfügt über 2 Werkzeugtafeln mit je 13 genähten Einsteckfächern aus Nylon und Con-Pearl® Material. Größeres oder sperriges Werkzeug sowie Kleinteile können ohne Probleme in der extragroßen Bodenschale, welche eine Höhe von 120 mm hat, verstaut werden. Insgesamt hat der Koffer ein Fassungsvermögen von 35 Litern. Der Bodenplattenaufsteller erlaubt zeitgleich Zugriff sowohl auf die in der Bodenschale gelagerten Utensilien als auch auf das in den Einsteckfächern untergebrachten Werkzeug. Im Deckel des Koffers befinden sich zwei Schlaufen für einen Zollstock oder eine kleine Wasserwage bis 250 mm, sowie ein praktisches Dokumentenfach, 2 Visitenkartenfächer und 2 Stiftschlaufen. Bodengleiter auf der Unterseite als auch auf der Rückseite sorgen dafür, dass auch empfindliche Flächen nicht beschädigt werden und bieten somit auch zwei variable Abstellmöglichkeiten des Werkzeugkoffers. Dank des ergonomisch geformten PARAT Tragegriffs mit Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingermulden und Stufenrasterung lässt sich der PARACTIVE 35 S komfortabel und ermüdungsfrei selbst über mehrere Stockwerke hinweg tragen und dient somit als idealer Begleiter für verschiedenste Gewerke. Der Deckel wird durch zwei Scharniere mit Öffnungsanschlag auf der einen und einem stabilen Zugschloss auf der anderen Seite sicher fixiert und schützt somit nicht nur vor einem unbeabsichtigten Öffnen sondern auch vor unbefugten Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Revolutionäre Werkzeugaufbewahrung: PARACTIVE 35 S
Top Features:
Schnelles öffnen durch Zugschloss | Scharniere mit Öffnungsanschlag | Leichter Zugang durch seitlich zu öffnenden Deckel | Schneller Zugriff auf die Werkzeuge durch Bodenplattenaufsteller | Extra tiefe Bodenschale | Großen Innenraumvolumen von ca. 35 l | 2 variable Abstellmöglichkeiten: Bodengleiter auf Rück- und Unterseite
Breite:
464.0 mm
Tiefe:
230.0 mm
Höhe:
325.0 mm
Material:
Con-Pearl® | ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Schlüssel
Gewicht:
4200.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, pc werkzeugkoffer, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, schreiner, langlebig, einsteckfächern, hartschalen, dokumentenfach, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,87*
€ 325,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,92*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,14*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,51*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,34*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,33*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.