Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelsteg f. Einsatzschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelsteg f. Einsatzschale
Mittelsteg f. Einsatzschale
Artikel-Nr.:
     CD5AL-900003166
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900003166
EAN/GTIN:
     4006793514669
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der Mittelsteg ist das ideale Zubehör für die Schubladentaschen der Produktlinie TOP-LINE. Er unterteilt die Einsatzkassette in zwei identisch große Teile, die durch zusätzliche Verwendung von Kleinstegen individuell verkleinert werden können.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Mittelsteg für die Einsatzschale aller PARAT Schubladentaschen
Top Features:
widerstandsfähiges, leichtes Polystyrol | einfache Handhabung durch Stecksystem | systemkompatibel | platzsparend und langlebig
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Lieferumfang:
1 Längssteg
Gewicht:
0.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer parat, lehrlingskoffer, zubehör, werkzeugkoffer, abtrennung, ordnungssystem, rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,01*
Zubehör
Parat
82000151
ab € 199,59*
Zubehör
Parat
81000151
ab € 196,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.