Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längssteg 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längssteg 88 mm
Längssteg 88 mm
Artikel-Nr.:
     CD5AL-900012161
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900012161
EAN/GTIN:
     4006793912618
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Dieser praktische Längssteg in Profiqualität ergänzt die Bodenschale von PARAT. Das Produkt bietet Führungen auf beiden Seiten, die ein entsprechend den Bedürfnissen gestaltetes Unterteilen der Bodenschale ermöglichen. So wird Zubehör systematisch transportiert!
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Längssteg für die 88 mm hohe Bodenschale
Material:
ABS-Kunststoff
Gewicht:
187.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer parat, lehrlingskoffer, zubehör, werkzeugkoffer, abtrennung, ordnungssystem, schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488050171
ab € 191,91*
Zubehör
Parat
588050171
ab € 194,58*
Zubehör
Parat
488070171
ab € 185,26*
Zubehör
Parat
588070171
ab € 189,00*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 201,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.