Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultergurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schultergurt
Schultergurt
Artikel-Nr.:
     CD5AL-900036251
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     900036251
EAN/GTIN:
     4006793726192
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Schultergurt
Der 30 mm breite Schultergurt für den Classic Attache-Koffer ist mit einer weichen Schaumstoffpolsterung für angenehmen Tragekomfort ausgestattet. Die einfache Anbringung mittels patentierter Tenax-Verbindung ist selbstverständlich!
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Trageriemen für Notebook-Koffer mit Schulterschutz
Top Features:
langlebig und extrem widerstandsfähig | verstellbare Gurtlänge von 100 bis 145 mm | extra großer Schulterpolster | ergänzendes Zubehör
Material:
Industrieleder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tragegurt, aktenkoffer schwarz, aktenkoffer, werkzeug lederkoffer, zubehör, werkzeugtasche, gurt, schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
98227151
ab € 146,93*
Zubehör
Parat
98227170
ab € 154,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.