Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARADOC Attaché black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARADOC Attaché black
PARADOC Attaché black
PARADOC Attaché black
PARADOC Attaché black
PARADOC Attaché black
PARADOC Attaché black
PARADOC Attaché black
Artikel-Nr.:
     CD5AL-98227151
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     98227151
EAN/GTIN:
     4006793734913
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe
Der PARADOC Attache Koffer von PARAT überzeugt mit durchdachtem Innenraum in elegant-modernen Design. Der gepolsterte Innenraum schützt selbst empfindliche Geräte wie Tablets oder kleine Netbooks. Zur Sicherung des Inhalts dienen passende Fixierriemen, welche die Geräte während des Transports gesichert halten. Im Deckel des Koffer befindet sich ein geräumiges und gut zu erreichendes Dokumentenfach mit Visitenkartenfach und zwei Stiftschlaufen. Der PARADOC Attache Koffer ist durch zwei abschließbare und stabile Schlösser gesichert. Die widerstandsfähige Außenschale aus X-ABS-Kunststoff schützt den Inhalt. Der ergonomisch geformte PARAT Griff liegt gut in der Hand und lässt auch den vollständig gefüllten Koffer leicht transportieren. Optional kann der Koffer auch mit einem praktischen Trageriemen erweitert werden, welcher über das patentierte Tenax-System am Koffer befestigt werden kann und längenverstellbar ist. Der PARADOC Attache Koffer ist in schwarz oder hochglanz-weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Stabiler und sicher zu verschließender Businesscase, robust, funktional ansprechend im Design.
Top Features:
Gepolsterter Innenraum mit Fixierriemen für empfindliche Elektronik | Großes Dokumentenfach im Deckel | Besonders sicher durch zwei abschließbare Schlösser
Material:
X-ABS-Kunststoff | Industrieleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900036251
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.